Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 636351000 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 636351000 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20
Metabo 636351000 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20
Metabo 636351000 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 1/2"-20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101483352
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636351000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlüsselloses Einspannen
Mindestkapazität
1 mm
Maximale Kapazität
13 mm
Befestigungstyp
1/2"-20
Ärmelaußendurchmesser
47.5 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.