Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 31118274 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stahl Montierte Stelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 31118274 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stahl Montierte Stelle
PFERD 31118274 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stahl Montierte Stelle
PFERD 31118274 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stahl Montierte Stelle
PFERD 31118274 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stahl Montierte Stelle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101508897
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31118274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Montierte Stelle
Geeignet für Materialien
Stahl
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
95400 RPM
Schaftdurchmesser
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.