Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 85413 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 85413 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 85413 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101513513
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     85413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
748.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.