Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101521582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027059/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
60 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
35 mm²
Kupferindex
672 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 85 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1000 m
Breite
284 mm
Tiefe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.601,85*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 19,60185* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19.729,46*
€ 23.478,0574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19.703,94*
€ 23.447,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19.627,37*
€ 23.356,5703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19.601,85*
€ 23.326,2015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.