Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Olympus O-R700 Rack Mount Server Dual Intel Xeon Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg Olympus O-R700 Rack Mount Server Dual Intel Xeon Silver
Overland-Tandberg Olympus O-R700 Rack Mount Server Dual Intel Xeon Silver
Overland-Tandberg Olympus O-R700 Rack Mount Server Dual Intel Xeon Silver
Overland-Tandberg Olympus O-R700 Rack Mount Server Dual Intel Xeon Silver
Overland-Tandberg Olympus O-R700 Rack Mount Server Dual Intel Xeon Silver
Overland-Tandberg Olympus O-R700 Rack Mount Server Dual Intel Xeon Silver
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101533980
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OR800-AAAAAAAAAA-B
EAN/GTIN:
     7050779101234
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5217
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Execute Disable Bit
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
6
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
18
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Anzahl SSD installiert
4
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
SSD-Größe
3.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
18
Speicher
Speicherkapazität
384 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.048,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.393,63*
€ 30.218,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.271,91*
€ 30.073,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.048,55*
€ 29.807,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.