Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSU M75 BN O SC 2 G75S Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSU M75 BN O SC 2 G75S Messing
Weidmüller KDSU M75 BN O SC 2 G75S Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101535055
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076230000
EAN/GTIN:
     4032248836192
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m75
kabelverschraubung m75
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M75
Gewindelänge
19 mm
Kabeldurchmesser (min.)
64.8 mm
Kabeldurchmesser (max.)
72.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
131 mm
Gewicht
1980 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,0543*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,4943*
€ 590,82822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,4643*
€ 586,03252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,6043*
€ 551,68912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,4243*
€ 536,00492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,0543*
€ 503,43462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.