Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Olympus O-T600 Tower Server Intel Xeon Silver, 1 RDX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg Olympus O-T600 Tower Server Intel Xeon Silver, 1 RDX
Overland-Tandberg Olympus O-T600 Tower Server Intel Xeon Silver, 1 RDX
Overland-Tandberg Olympus O-T600 Tower Server Intel Xeon Silver, 1 RDX
Overland-Tandberg Olympus O-T600 Tower Server Intel Xeon Silver, 1 RDX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101537335
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OT600-AAAAA-BB
EAN/GTIN:
     7050779100794
Suchbegriffe:
Tower Server
Towerserver
tower server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4215
Execute Disable Bit
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
3840 GB
Anzahl SSD installiert
4
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.738,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.803,11*
€ 11.665,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.790,60*
€ 11.650,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.753,08*
€ 11.606,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.740,58*
€ 11.591,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.738,51*
€ 11.588,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.