Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSU M50 BN O SC 1 G50 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSU M50 BN O SC 1 G50 Messing
Weidmüller KDSU M50 BN O SC 1 G50 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101538749
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076190000
EAN/GTIN:
     4032248836154
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
41.1 mm
Kabeldurchmesser (max.)
48.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
1295 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,575*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,835*
€ 216,38365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,525*
€ 213,63475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,555*
€ 206,53045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,355*
€ 199,15245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,575*
€ 174,42425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.