Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M20 BN L SC 1 G20 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M20 BN L SC 1 G20 Messing
Weidmüller KDSW M20 BN L SC 1 G20 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101546704
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076300000
EAN/GTIN:
     4032248839742
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
12 mm
Kabeldurchmesser (max.)
17.6 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Gewicht
186 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,218*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,5109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,098*
€ 515,38662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,548*
€ 511,16212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,888*
€ 491,33672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,488*
€ 464,68072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,218*
€ 440,55942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.