Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KSG M75 BN O NI 2 G75 Nickel Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KSG M75 BN O NI 2 G75 Nickel Messing
Weidmüller KSG M75 BN O NI 2 G75 Nickel Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101555037
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1075360000
EAN/GTIN:
     4032248837373
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M75
Gewindelänge
19 mm
Kabeldurchmesser (min.)
58 mm
Kabeldurchmesser (max.)
68 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Gewicht
924 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,5057*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,6557*
€ 256,63028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,7557*
€ 255,55928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,7957*
€ 244,89688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,2657*
€ 234,74618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,5057*
€ 207,66178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.