Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSU M63 BN O SC 1 G63 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSU M63 BN O SC 1 G63 Messing
Weidmüller KDSU M63 BN O SC 1 G63 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101555210
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076210000
EAN/GTIN:
     4032248836178
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M63
Gewindelänge
19 mm
Kabeldurchmesser (min.)
53.8 mm
Kabeldurchmesser (max.)
61.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
2005 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,0572*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,7272*
€ 367,38537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,4172*
€ 365,82647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,2472*
€ 352,53417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,0372*
€ 339,19427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,0572*
€ 305,89807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.