Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M32 BN L SC 2 G32 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M32 BN L SC 2 G32 Messing
Weidmüller KDSW M32 BN L SC 2 G32 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101566869
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076350000
EAN/GTIN:
     4032248839797
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
26.7 mm
Kabeldurchmesser (max.)
34 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,655*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,6655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,905*
€ 554,42695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,795*
€ 553,10605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,555*
€ 520,69045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,065*
€ 505,82735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,655*
€ 472,01945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.