Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M20 BN L SC 2 G16 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M20 BN L SC 2 G16 Messing
Weidmüller KDSW M20 BN L SC 2 G16 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101568772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076270000
EAN/GTIN:
     4032248839711
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
8.4 mm
Kabeldurchmesser (max.)
13.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Gewicht
144 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,634*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,6817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,014*
€ 440,31666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 369,874*
€ 440,15006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,274*
€ 420,39606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,944*
€ 406,91336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,634*
€ 373,22446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.