Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand NT4283 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand NT4283 Steckdose
Legrand NT4283 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101573509
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     NT4283
EAN/GTIN:
     8005543401897
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.