Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand N4281 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand N4281 Steckdose
Legrand N4281 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101580178
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4281
EAN/GTIN:
     8005543401521
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
24 g
Weitere Suchbegriffe: cinch up-einsätze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.