Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M32 BN L SC 1 G32 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M32 BN L SC 1 G32 Messing
Weidmüller KDSW M32 BN L SC 1 G32 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101583672
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076340000
EAN/GTIN:
     4032248839780
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
23.2 mm
Kabeldurchmesser (max.)
30.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,255*
€ 554,84345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,145*
€ 553,52255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,895*
€ 521,09505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,315*
€ 506,12485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,775*
€ 469,78225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.