Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M75 BN L SC 1 G75S Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M75 BN L SC 1 G75S Messing
Weidmüller KDSW M75 BN L SC 1 G75S Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101590696
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076460000
EAN/GTIN:
     4032248839902
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M75
Gewindelänge
19 mm
Kabeldurchmesser (min.)
60.2 mm
Kabeldurchmesser (max.)
68 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
1745 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,4649*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,0749*
€ 460,61913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,2549*
€ 458,45333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,9449*
€ 437,85443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,9549*
€ 420,01633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,4649*
€ 382,54323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.