Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M32 BN O NI 2 G32 Nickel Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M32 BN O NI 2 G32 Nickel Messing
Weidmüller KDSW M32 BN O NI 2 G32 Nickel Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101590980
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1075130000
EAN/GTIN:
     4032248839544
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
26.7 mm
Kabeldurchmesser (max.)
34 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 41,6102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,992*
€ 579,52048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,482*
€ 575,34358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,222*
€ 546,47418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,812*
€ 530,51628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,102*
€ 495,16138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.