Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSU M75 BN O SC 1 G75 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSU M75 BN O SC 1 G75 Messing
Weidmüller KDSU M75 BN O SC 1 G75 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101593928
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076240000
EAN/GTIN:
     4032248836208
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M75
Gewindelänge
19 mm
Kabeldurchmesser (min.)
66.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
73.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
131 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,2343*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,8943*
€ 598,44422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,8643*
€ 593,64852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,3943*
€ 563,33922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,0243*
€ 545,04892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,2343*
€ 501,26882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.