Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M75 BN L SC 2 G75S Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M75 BN L SC 2 G75S Messing
Weidmüller KDSW M75 BN L SC 2 G75S Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101595186
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076470000
EAN/GTIN:
     4032248839919
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M75
Gewindelänge
19 mm
Kabeldurchmesser (min.)
64.8 mm
Kabeldurchmesser (max.)
72.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
82 mm
Gewicht
1745 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,9449*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,5449*
€ 458,79843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,4449*
€ 457,48943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,2949*
€ 435,89093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,2649*
€ 420,38523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,9449*
€ 384,30443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.