Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M40 BN L SC 1 G40 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M40 BN L SC 1 G40 Messing
Weidmüller KDSW M40 BN L SC 1 G40 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101600010
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076360000
EAN/GTIN:
     4032248839803
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M40
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
28.6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
36.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
72 mm
Gewicht
672 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,538*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 71,5538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 816,258*
€ 971,34702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 808,548*
€ 962,17212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 774,388*
€ 921,52172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,228*
€ 895,15132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 715,538*
€ 851,49022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.