Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M50 BN L SC 1 G50 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M50 BN L SC 1 G50 Messing
Weidmüller KDSW M50 BN L SC 1 G50 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101602882
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076400000
EAN/GTIN:
     4032248839841
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M50
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
41.1 mm
Kabeldurchmesser (max.)
48.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
73 mm
Gewicht
758 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,252*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,352*
€ 164,63888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,582*
€ 163,72258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,062*
€ 155,96378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,732*
€ 149,62108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,252*
€ 131,19988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.