Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M25 BN L SC 2 G25 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M25 BN L SC 2 G25 Messing
Weidmüller KDSW M25 BN L SC 2 G25 Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101604241
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076330000
EAN/GTIN:
     4032248839773
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25
Gewindelänge
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
20.3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
27.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Gewicht
262 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,392*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 27,8696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 649,762*
€ 773,21678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 637,812*
€ 758,99628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 608,572*
€ 724,20068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,592*
€ 703,99448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,392*
€ 663,29648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.