Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KDSW M63 BN L SC 1 G63S Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KDSW M63 BN L SC 1 G63S Messing
Weidmüller KDSW M63 BN L SC 1 G63S Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101605656
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1076420000
EAN/GTIN:
     4032248839865
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M63
Gewindelänge
19 mm
Kabeldurchmesser (min.)
47.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
54.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Betriebstemperatur
-35 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Gewicht
1410 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,0575*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,9775*
€ 282,00323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,0475*
€ 279,70653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,9075*
€ 268,82993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,7375*
€ 255,53763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,0575*
€ 228,54843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.