Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Oxford Deckenbeleuchtung 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Oxford Deckenbeleuchtung 27 W
TRIO Oxford Deckenbeleuchtung 27 W
TRIO Oxford Deckenbeleuchtung 27 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101622292
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     674410307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Der Trend zur Gradlinigkeit und klaren Formen ist ungebrochen! Reduzierte Formensprache und schlichte Farben erzeugen eine zeitlose und aufgeräumte Atmosphäre, Räume wirken größer und leichter. Die Deckenleuchte OXFORD wird damit zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich ob in der Diele, im Schlaf- oder im Wohnzimmer. Neben der außergewöhnlichen Form, bestehend aus vier länglichen Lichtelementen und der zentralen Lichtquelle in der Mitte, verfügt die OXFORD über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenartiges dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über einen herkömmlichen Lichtschalter.‘ Durch die Farbgestaltung in Nickel matt, hinterlässt die Leuchte ein modernes Erscheinungsbild, welches sich in nahezu alle Einrichtungsstile integrieren lässt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
27 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
815 mm
Verpackungstiefe
1045 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1060 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62474107
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.