Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Privacy 3-in-1 Pakke iPhone 14 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Privacy 3-in-1 Pakke iPhone 14 Pro Max
PanzerGlass ® Privacy 3-in-1 Pakke iPhone 14 Pro Max
PanzerGlass ® Privacy 3-in-1 Pakke iPhone 14 Pro Max
PanzerGlass ® Privacy 3-in-1 Pakke iPhone 14 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101654758
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B0404+P2786
EAN/GTIN:
     5711724504044
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du möchtest den ultimativen Schutz Deines Smartphones UND Deiner Privatsphäre? Dann ist dieses 3-in-1 Set von PanzerGlass™ genau richtig für Dich! Es beinhaltet den kristallklaren PicturePerfect-Kameraschutz, eine super-stabile HardCase-Schutzhülle und einen stoß- und kratzfesten Displayschutz in Ultra-Wide Passform, dessen spezieller Privatsphäre-Filter die Inhalte Deines Displays vor neugierigen Blicken verbirgt, während Du das Display hell und klar sehen kannst.


Mit diesen drei Top-Produkten gibtst Du Deinem Smartphone zuverlässigen Schutz vor Rissen, Kratzern und ärgerlichen Bruchschäden, wenn es versehentlich gegen scharfe Kanten stößt oder auf harten Boden fällt. Die wischfeste, antibakterielle Beschichtung des Displayschutzes sorgt zudem für hygienische Reinheit, denn sie reduziert störende Fingerabdrücke und eliminiert wirksam bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.


Die Schutzgläser können ganz leicht installiert werden, sowohl der Kameraschutz als auch der Displayschutz, dessen Installationshilfe "EasyAligner" Dir hilft, das Glas passgenau und gleich beim ersten Versuch anzubringen. Die Schutzhülle, die auch bestens geeignet ist für das kabellose Laden Deines Smartphones, wird mit einem einfachen Klick montiert. Danach kannst Du sofort das schöne Gefühl von Sicherheit genießen und Dich freuen, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben. Die Sorge um Dein Smartphone, wenn es einmal auf den Boden fällt, gehört der Vergangenheit an.


Der flexible Rahmen der HardCase-Schutzhülle besteht zu 100% aus recyceltem Material und auch die FSC-zertifizierte Verpackung, in der wir Dir das Set liefern, kann wiederverwertet werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
15.96 x 73.96 mm
Dicke
0.65 mm
Gewicht
27 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
152 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, panzerglass displayfolie, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.