Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor TN3430-ARM Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor TN3430-ARM Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor TN3430-ARM Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101674396
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     TN3430-ARM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCP-L5500dn DCP-L5600DN DCP-L5650dn DCP-L6600DW
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.