Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 828.100.55 Alarmlicht Fixed Rot Xenon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 828.100.55 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Werma 828.100.55 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755170
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstärke
0.3 A
Arbeitsspannung
24 V
Einschaltstrom
12 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
220 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Lampentyp
Xenon
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Befestigungsart
Schrauben
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Xenon
Verschmutzungsgrad
3
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.