Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.200.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.200.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün
Werma 853.200.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755316
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.200.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
163 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.