Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.150.55 Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.150.55 Alarmlicht Fixed Rot LED
Werma 829.150.55 Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755333
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.150.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstärke
0.3 A
Arbeitsspannung
24 V
Einschaltstrom
0.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
167 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Befestigungsart
Schrauben
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Drehen
Ja
Verschmutzungsgrad
3
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
262 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 25,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.