Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101758878
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     846.500.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Paketgewicht
51 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 20,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.010.00
ab € 19,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.