Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Dauerlicht
>
Artikel
Werma 815.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-101758889
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
815.500.00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
Leuchtmelder
,
werma alarmlicht
,
dauerlicht
,
leuchtmelder blau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 955.840.57 Alarmlichtindikator 115 V
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
Werma 975.812.02 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
Werma 975.826.05 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 8,18*
Zubehör
Werma 975.840.90 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,14*
Zubehör
Werma 800 Montageadapter Schwarz, für 801 Signalleuchten, Rohradapter, 58 x 57 mm, IP54
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,10*
Zubehör
Werma Blitzleuchte Schwarz, für Serie 815, Unterlegscheibe verdrehgeschützt
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,50*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,63*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,43*
Zubehör
Werma Gehäuseeinheit Grau
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 119,88*
Zubehör
Werma Glühlampe 30 V, BA15d Sockel Weiß, Glühlampe, 42 x 16 mm, Glühlampe
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,70*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.815.03 Signalgeber Gehäuse Passend für Serie (Signaltechnik) Einbau-Signalleuchte 814
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,77*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.826.03 Signalgeber Drahtschutzkorb
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 27,35*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.840.10 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71, Einb
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 13,82*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
Werma Signaltechnik BA15D 5 W 230 V Signalgeber Leuchtmittel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalleuchte 200
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen