Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo WiFi 6 Repeater 3000 Wi-Fi-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo WiFi 6 Repeater 3000 Wi-Fi-Signalverstärker
Devolo WiFi 6 Repeater 3000 Wi-Fi-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101761566
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     08960
EAN/GTIN:
     4250059689602
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.1 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Frequenzbereich
2400 - 5000 MHz
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
574,2402 Mbit/s
LED-Anzeigen
Signalstärke
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verpackungsdaten
Antenne enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90IG05G0-MO3R10
ab € 131,10*
Ähnlich
Asus
90IG0790-MU9B00
ab € 90,31*
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DN-19 16-U-EC
ab € 109,00*
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DN-19 09-U
ab € 122,68*
Ähnlich
Devolo
08811
ab € 136,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.