Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jada Toys F & F RC Drift 2020 Toyota Supra 1:10 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101768087
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     253209007
EAN/GTIN:
     4006333081729
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz, Orange
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.