Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N350RT WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101774648
Hersteller:
     TOTOLINK
Herst.-Nr.:
     N350RT
EAN/GTIN:
     6952887470039
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
totolink router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, System, WAN, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FTPES, WPA, WPA2
Zugriffkontrollliste
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Empfängersensitivität
<ul><li>11b 11M:-85dBm@8% PER - 11g 54M:-72dBm@10% PER - 11n HT20 MCS7:-68dBm@10% PER HT40 MCS7:-65dBm@10% PER</li></ul>
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromversorgung
3 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
24 mm
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.