Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orthex Group 3507790 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orthex Group 3507790 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Orthex Group 3507790 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101778595
Hersteller:
     Orthex Group
Herst.-Nr.:
     3507790
EAN/GTIN:
     7332462092716
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
kunststoffbox 14l
kunststoffbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
14 l
Breite
300 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
180 mm
Innenmaße (B x T x H)
245 x 327 x 155 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox smartstore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SmartStore
3507710
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.