Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 7 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Google Pixel 7 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101785560
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03466-GB
EAN/GTIN:
     810029937467
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Prozessor
Google Tensor G2
für noch mehr Power.

Der neue leistungsstarke Prozessor wurde speziell für Pixel entwickelt und nutzt die Google-KI, wodurch Google Pixel 7 Pro noch schneller, effizienter und sicherer ist. Damit erhältst du viele praktische Funktionen und eine so hohe Foto- und Videoqualität wie noch auf keinem Pixel bisher.

Das professionelle Kamerasystem von Google.
Ob Landschaft oder Schneeflocke – das leistungsstarke Dreifach-Kamerasystem verleiht deinen Fotos und Videos Dramatik und Detailreichtum.

Super-Resolution-Zoom für gestochen scharfe Bilder aus der Ferne
Mit 30-fachem Super-Resolution-Zoom (exklusiv auf Google Pixel 7 Pro) hochwertige Fotos aus der Ferne aufnehmen.

Der Makrofokus findet die Schönheit im Detail.
Selbst die kleinsten Dinge kommen ganz groß raus – ob Regentropfen, Rosenblüten oder Grashalme.
Exklusiv auf Google Pixel 7 Pro

Moviemodus – mehr Dramatik in deinen Videos.
Die Funktion fokussiert dein Motiv und lässt den Hintergrund für einen dramatischen Effekt verschwimmen.

Fotos und Videos
Mit Real Tone wirklich wahrgenommen werden.

Real Tone stellt Hauttöne schön und authentisch dar, sogar bei Aufnahmen mit wenig Licht.

Mit der Funktion „Scharfzeichnen“ verbesserst du Fotos von jeder Kamera.
Unschärfe und Bildrauschen lassen sich in Google Fotos mit nur einem Tippen entfernen. Mit dem Magischen Radierer kannst du störende Elemente wie unerwünschte Personen ganz einfach wegzaubern. Durch das Ändern von Farbe oder Helligkeit passen Gegenstände besser ins Bild.

Mit der Funktion „Selfie-Assistent“ gelingen Selfies jedem viel besser.
Diese Funktion unterstützt Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen durch Audio und Haptik bei der Aufnahme von Selfies, damit sie immer mitten im Bild sind.

Nützliche Funktionen für deinen Alltag
Google Pixel 7 Pro ist mit seiner langen Akkulaufzeit und vielen weiteren Funktionen ein toller Alltagshelfer.

Wichtiges auf einen Blick – zur richtigen Zeit.
Die Live-Anzeige präsentiert dir zur richtigen Zeit die Informationen, die du gerade brauchst – z. B. Wetterwarnungen, Zustellbenachrichtigungen für Pakete oder Terminerinnerungen.

Leistung
Deine neuen Autoschlüssel.

Ultrabreitband-Technologie misst die Reichweite und Richtung und verwandelt dein Smartphone in einen Autoschlüssel, sobald du in der Nähe deines Autos bist. Dieselbe Technologie ermöglicht auch Nearby Share. Damit brauchst du dein Smartphone nur in die Nähe eines anderen ausgewählten Gerätes zu halten, um Fotos und Dateien weiterzugeben.

Übersetzungen in Echtzeit.
Dank Live-Übersetzung kannst du in 48 Sprachen Unterhaltungen dolmetschen, in Echtzeit chatten und Speisekarten mithilfe der Kamera übersetzen lassen.

Keine störenden Geräusche, glasklare Anrufe.
Pixel filtert Hintergrundgeräusche deiner Anrufer automatisch heraus und verstärkt ihre Stimmen. So kannst du sogar Leute, die aus Menschenmengen oder von lauten Orten aus anrufen, gut verstehen.
Bald verfügbar

Ein Akku, der bis zu 72 Stunden hält.
Der intelligente Akku von Pixel bietet Reserven für mehr als 24 Stunden. Bei Verwendung des Extrem-Energiesparmoduses direkt nach dem Aufladen hält der Akku sogar bis zu 72 Stunden.

Höchste Sicherheitsklasse.
Der zertifizierte Titan M2-Chip von Google wurde nach einigen derselben strengen Sicherheitsstandards getestet, die auch für die Sicherheitschips in Ausweisen, SIM-Karten und Bankkarten gelten.

Integriertes VPN für noch mehr Sicherheit online
Mit einem integrierten VPN von Google One trägt Google Pixel zum Schutz deiner Aktivitäten im Internet bei, unabhängig davon, welche App oder welchen Browser du verwendest.

Schutz
Titan M2 schützt dich und deine Daten.

Google Tensor G2 und der Titan M2-Sicherheitschip in Google Pixel bieten mehrere Hardware-Sicherheitsebenen zum besseren Schutz deiner persönlichen Daten.

Mehr Gelassenheit mit der App „Notfallinformationen“.
Im Notfall kann dein Pixel automatisch Hilfe anfordern, deinen Standort teilen oder ein Video aufnehmen.

Zum Entsperren genügt ein Blick oder ein Tippen mit dem Finger.
Mit der Entsperrung per Gesichtserkennung kannst du dein Google Pixel in Windeseile entsperren. Oder du nutzt die Entsperrung per Fingerabdruck – ein Tippen genügt.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
1440 x 3120 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
19.5:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
512 ppi
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
10.8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
48 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,85
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
3,5
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.25 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
0.7 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
125.8 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
20.6 °
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
92.8 °
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Cast
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Snow
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
212 g
Breite
76.6 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
162.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,34*
€ 1.179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,94*
€ 1.174,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,39*
€ 1.142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,94*
€ 1.113,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,51*
€ 1.075,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.