Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 7 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4355 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 7 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4355 mAh Weiß
Google Pixel 7 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4355 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101785563
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04538-GB
EAN/GTIN:
     810029936651
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Leistung
So wird der Alltag noch leichter.

Google Pixel 7 ist ein schnelles und responsives Smartphone mit langer Akkulaufzeit und vielen weiteren Vorteilen.

Prozessor
Google Tensor G2
für noch mehr Power.

Der neue leistungsstarke Prozessor wurde speziell für Google Pixel entwickelt und nutzt die Google-KI, wodurch Google Pixel 7 noch schneller, effizienter und sicherer ist. Damit erhältst du viele praktische Funktionen und eine hochwertige Foto- und Videoqualität.

Leistung
Ein Akku, der den ganzen Tag hält und bis zu 3 Tage ohne Aufladen auskommt.
Der intelligente Akku des Google Pixel bietet Reserven für mehr als 24 Stunden. Wenn du den Extrem-Energiesparmodus aktivierst, hält er bis zu 72 Stunden.

Klare Audioqualität bei Anrufen – selbst in lauten Umgebungen.
Pixel filtert Hintergrundgeräusche bei deinen Anrufern automatisch heraus und verstärkt ihre Stimmen. So hörst du das Gespräch und nicht die Umgebung.

Wichtiges auf einen Blick – zur richtigen Zeit.
Die Live-Anzeige präsentiert dir zur richtigen Zeit die Informationen, die du gerade brauchst – z. B. Wetterwarnungen, eine Zustellbenachrichtigung für ein Paket oder Terminerinnerungen.

Übersetzungen in Echtzeit.
Dank Live-Übersetzung kannst du in 48 Sprachen Unterhaltungen dolmetschen, in Echtzeit chatten und Speisekarten mithilfe der Kamera übersetzen lassen.

Rundum beeindruckende Fotos und Videos.
Mit dem Zweifach-Rückkamerasystem von Google Pixel 7 kannst du Momente in beeindruckenden 4K-Farben und mit vielen Details festhalten. Zusätzlich sorgt die Funktion „Moviemodus“ bei deinen Videos für Kinoqualität.

Hallo, Hollywood.
Mehr Dramatik in deinen Videos. Mit Moviemodus wird dein Objekt fokussiert, während der Hintergrund für einen dramatischen Effekt verschwimmt.

Fotos und Videos
Mehr Freunde im Bild.

Die Frontkamera hat jetzt ein Ultraweitwinkel-Sichtfeld mit 92,8° für Gruppenselfies und epische Hintergründe. Der größere Sensor und das schärfere Objektiv sorgen für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen – und das sogar in 4K-Auflösung.

Zoooooooooom.
Die Bildqualität des Super-Resolution-Zooms entspricht einem 2-fachen optischen Zoom und nimmt auch bei 8-fachem Zoom noch Fotos aus der Ferne in hoher Qualität auf.

Das perfekte Foto mit nur einem Tippen.
Dank der Funktion „Scharfzeichnen“ stellst du Bilder in Google Fotos mit nur einem Tippen scharf. Und mit dem Magischen Radierer lassen sich ablenkende Elemente wie unerwünschte Personen ganz einfach entfernen. Alternativ kannst du die Farben und die Helligkeit ändern, damit sich ein Objekt in das Bild einfügt.

Selfies für alle.
Die Funktion „Schritt-für-Schritt-Selfie“ unterstützt Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen bei der Aufnahme von Selfies. Geführt durch Ton und Haptik richten sie ihr Gesicht mit der Funktion perfekt aus.

Mit Real Tone wirklich wahrgenommen werden.
Real Tone stellt Hauttöne schön und authentisch dar, sogar bei Aufnahmen mit wenig Licht.

Höchste Sicherheitsklasse.
Der zertifizierte Titan M2-Chip von Google wurde nach einigen derselben strengen Sicherheitsstandards getestet, die auch für die Sicherheitschips in Ausweisen, SIM-Karten und Bankkarten gelten.

Integriertes VPN für ein sicheres Gefühl online.
Mit einem VPN von Google One hilft Google Pixel dir dabei, deine Onlineaktivitäten zu schützen, egal welche App oder welchen Browser du verwendest.

Schutz
Titan M2 schützt dich und deine Daten.

Der zertifizierte Titan M2-Chip von Google wurde nach einigen derselben strengen Sicherheitsstandards getestet, die auch für die Sicherheitschips in Ausweisen, SIM-Karten und Bankkarten gelten.

Smartphone mit deinem Gesicht oder Fingerabdruck entsperren.
Mit der Entsperrung per Gesichtserkennung kannst du dein Google Pixel in Windeseile entsperren. Oder du tippst einfach darauf – das genügt für die Entsperrung per Fingerabdruck.

Notfallhilfe, wenn du sie brauchst.
Mit der App „Notfallinformationen“ kann Google Pixel automatisch Hilfe anfordern, deinen Standort teilen oder ein Video aufnehmen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor G2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.3 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1400 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
416 ppi
Markenspezifische Technologien
Immer eingeschaltetes Display
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
10.8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.31 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,85
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.2 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.25 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
82 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
114 °
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
92.8 °
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Cast
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Snow
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
197 g
Breite
73.2 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
155.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4355 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,36*
€ 541,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.