| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-101785565 Herst.-Nr.: GA03943-GB EAN/GTIN: 840244700676 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | Google | | Prozessor | Tensor G2 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.3 " | | Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Display-Typ | OLED | | Panel-Typ | OLED | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus | | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | | Kontrastverhältnis | 1000000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1000 cd/m² | | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1400 cd/m² | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Pixeldichte | 416 ppi | | Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Leistungen | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Kamera | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10.8 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.31 " | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,85 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1.2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.25 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 82 ° | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 114 ° | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | | Pixelgröße Frontkamera | 1.22 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 92.8 ° | | Autofokus | Ja | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | | Nachtmodus | Ja | | Panorama | Ja | | Hochformat | Ja | Software | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | | Unterstützte Google-Anwendungen | Google Cast | Speichermedium | RAM-Kapazität | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | | RAM-Typ | LPDDR5 | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Design | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Gelb | | Name der Farbe | Lemongrass | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest | | Gehäusematerial | Aluminium, Glas | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Barometer | Ja | | Magnetsensor | Ja | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | HSDPA, HSPA+, UMTS | | 4G-Standards | LTE | | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.2 | | MIMO | Ja | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 197 g | | Breite | 73.2 mm | | Tiefe | 8.7 mm | | Höhe | 155.6 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 4355 mAh | Multimedia | Lautsprecher | Stereo | | Unterstützte Videoformate | AVC, H.264, H.265, HEVC | Navigation | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone, Smartphone Google, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, google android smartphone, smartphone, smartphone android |
| | |
| |