| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-101808446 Herst.-Nr.: 5420 BLACK EAN/GTIN: 4260709011141 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 380 mm | | Gewicht | 385 g | | Volumen (l) | 12 l | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | Schulrucksack | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Mehrfarbig | | Material | Polyester | | Färbung | Abbildung | | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | | Innentaschen | Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Wasserfest | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, laptop-rucksack rivacase, laptop rucksack, rucksack schwarz, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |