Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 8 OLED 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch Series 8 OLED 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 8 OLED 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 8 OLED 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Apple Watch Series 8 OLED 45 mm Digital 396 x 484 Pixel Touchscreen 4G Rot WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101811985
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNKA3FD/A
EAN/GTIN:
     194253181514
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Immer dabei und jetzt noch leistungsstärker. Mit neuer Temperatur­erkennung für mehr Einblicke in die weibliche Gesundheit.1 Unfallerkennung, um im Notfall Hilfe zu bekommen.2 Schlafphasen, damit du mehr über deinen Schlaf erfährst. Und neue Trainings in der verbesserten Trainingsapp. Die Zukunft der Gesundheit sah nie besser aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
10.7 mm
Dicke
45 mm
Gewicht
38.8 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Installiertes Betriebssystem
watchOS 9
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S8
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Sturzerkennung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
396 x 484 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Uhrenglas-Typ
Ion-X Glas
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
45 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Rot
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Rot
Form
Rechteckig
Hinter Material
Keramik, Saphirglas
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical, Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Virtueller Assistent
Apple Siri
Haptische Rückmeldung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportuhr, apple watch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,40*
€ 564,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.