Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101819866
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5311 BURGUNDY RED
EAN/GTIN:
     4260403576625
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
bauchtasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
15 l
Breite
285 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Einstellbare Gurte
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Verschlussart
Schnallenverschluss
Wasserabweisend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.