Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Hannspree Open Frame HO 220 PTA Interaktiver Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LED 400 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101838794
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HO220PTA
EAN/GTIN:
     4711404024535
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
VA
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.24825 x 0.24825 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Farbtemperatur Display
Kühl, Neutral, Warm
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
5 %
Oberflächenhärte
≥6H
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
526.8 mm
Display Tiefe
46.2 mm
Display Höhe
324.6 mm
Displaygewicht
5650 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sonstige Funktionen
Glasschutz
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/65 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
PC Audio-Eingang
Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.