Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Karteitrog DIN A5 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Karteitrog DIN A5 K
Exacompta Karteitrog DIN A5 K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101871915
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     57340D
EAN/GTIN:
     9002493065956
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Praktische Tragegriffe vorne und hinten.
Inklusive 1 Trennplatte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Anzahl der Teiler
1
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Hellgrau
Anzahl
1
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
429 g
Lieferumfang
Anzahl der Karten
500 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
580 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54340D
ab € 3,63*
Zubehör
Exacompta
55641D
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.