Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540151 Handy-Schutzhülle 15,4 cm (6.06") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540151 Handy-Schutzhülle 15,4 cm (6.06") Cover Schwarz
4smarts 540151 Handy-Schutzhülle 15,4 cm (6.06") Cover Schwarz
4smarts 540151 Handy-Schutzhülle 15,4 cm (6.06") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101872264
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540151
EAN/GTIN:
     4252011903658
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • 3D Schutz: Erhöhte Clip Case Ränder bieten zusätzlichen Schutz für dein Gerät im Falle eines Sturzes auf den Boden.
    - Komfortable: Angenehmes Griffgefühl mit spezieller Oberflächenbeschichtung. Hergestellt aus langlebigem und strapazierfähigem Silikon für den langfristigen Lebenszyklus.
    - Mikrofaser: Die Innenseite der Schutzhülle ist mit einem ultrasoften Futter beschichtet. Das schützt die empfindliche Rückseite deines iPhones.
    - Qi kompatibel: Die verwendeten Materialien sind so gewählt, dass du dein Handy auch induktiv laden kannst, ohne die Hülle dafür entfernen zu müssen.
    - Maßgefertigt: Die Hülle wurde speziell für dein iPhone entworfen. Alle Anschlüsse und Tasten bleiben erreichbar. Auch die Aussparung für die Kamera ist 100% passgenau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.06 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.