Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Universalladegerät Battery Power+ 18-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Universalladegerät Battery Power+ 18-36
Kärcher Universalladegerät Battery Power+ 18-36
Kärcher Universalladegerät Battery Power+ 18-36
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101881370
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-054.0
EAN/GTIN:
     4054278558653
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage. Kompatibilität Kompatibel mit allen 18 und 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus. Leistungsstarkes Schnellladegerät Ermöglicht kurze Ladezeiten. Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign Einfache Handhabung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1200 g
Design
Produktfarbe
Grau
Wandmontage
Ja
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Produkte
BVL 3/1 Bp, BVL 3/1 Bp Pack, BVL 5/1 Bp, BVL 5/1 Bp Pack, Battery Power+ 18/30, Battery Power+ 36/60, Battery Power+ 36/75, HV 1/1 Bp Cs, HV 1/1 Bp Cs Pack, HV 1/1 Bp Fs, HV 1/1 Bp Fs Pack, NT 22/1 Ap Bp L, NT 22/1 Ap Bp L Pack, Puzzi 9/1 Bp, Puzzi 9/1 Bp Adv, Puzzi 9/1 Bp Pack, Puzzi 9/1 Bp Pack Adv, T 9/1 Bp, T 9/1 Bp Pack
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ladestrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
148 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.