Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schnellladegerät Battery Power+ 18/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Schnellladegerät Battery Power+ 18/60
Kärcher Schnellladegerät Battery Power+ 18/60
Kärcher Schnellladegerät Battery Power+ 18/60
Kärcher Schnellladegerät Battery Power+ 18/60
Kärcher Schnellladegerät Battery Power+ 18/60
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101881442
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-044.0
EAN/GTIN:
     4054278558165
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. 6 Ampere Ladestrom. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Stand-by-Verbrauch. Wandmontage.

Kompatibilität
Lädt alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Wechselakkus.

Leistungsstarkes Schnellladegerät
Ermöglicht kurze Ladezeiten.

Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign
Einfache Handhabung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1100 g
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Status
Wandmontage
Ja
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatible Produkte
BR 30/1 C Bp, BR 30/1 C Bp Pack 18/25, BR 30/1 C Bp Pack 18/30, Battery Power+ 18/30, HV 1/1 Bp Cs, HV 1/1 Bp Cs Pack, HV 1/1 Bp Fs, HV 1/1 Bp Fs Pack, Starter kit Battery Power+ 18/30
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ladespannung
18 V
Ladestrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
137 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.