| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-101881675 Herst.-Nr.: IPH-2038-BLK EAN/GTIN: 650450077413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Plus | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | MagSafe-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 3.6 m | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 191 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 114 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 23 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 122 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 plus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |