| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-101881688 Herst.-Nr.: IPH-2039-BLK EAN/GTIN: 650450077499 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | MagSafe-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 3.6 m | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 191 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 114 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 23 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 122 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |