Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT50UD7553 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT50UD7553 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber 250 cd/m²
Strong SRT50UD7553 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau, Silber 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101888544
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT50UD7553
EAN/GTIN:
     9120072374494
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Version des Betriebsystems
Android 11
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
135 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100- 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1111.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
273.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
699.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
9100 g
Breite (ohne Standfuß)
1111.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
641.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1365 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
9.5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11ad, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.